真空レギュレータプッシュロックタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19725548 品番 RVZ6UV4
参考基準価格(税別)¥18,260 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能です。
プッシュロック式ツマミにより片手でも操作できます。
従来品より最大50%の軽量化を実現しました。
流路に銅を主成分とする金属材料を不使用、ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBRを使用しています。
一次側と二次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由です。

トラスコ品番520-8118 材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、金属本体:アルミニウム、調圧ツマミ、開放リング:ポリアセタール(POM)、シールゴム:水素化ニトリルゴム(HNBR) 使用温度(℃)0〜50(凍結なきこと) 表示SW2点+アナログ出力 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)6 設定圧力範囲(kPa)-100〜1.3 使用圧力範囲(kPa)-100〜100 吸込流量(L/min)30(ANR)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする