※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100巻) 注文コード 19725618 品番 541-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。
柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。
良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。

用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番527-6960 材質【基材】発泡ブチルゴムシート、【粘着剤】アクリル系 幅(mm)11 厚さ(mm)0.75 ブラック 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする