一般用両面テープ No.501F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150巻) 幅(mm)8 注文コード19726135 品番501F-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。
適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。

用途
一般事務用途に。
紙やフィルムのスプライス用に。
軽量プレート固定に。
仕様手で切断可能 トラスコ品番536-9342 材質【基材】不織布【粘着剤】アクリル系 幅(mm)8 厚さ(mm)0.16 ホワイト 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする