日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
一般用両面テープ No.501F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(90巻)
幅(mm)
14
注文コード
19726187
品番
501F-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。
適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
用途
一般事務用途に。
紙やフィルムのスプライス用に。
軽量プレート固定に。
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
536-7828
材質
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
幅(mm)
14
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
3.6