※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBU - 15 偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU ハーマンビルツ 19726598 RBU - 15 偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU ハーマンビルツ 19726598

偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)20 座ぐり径(Φmm)15 注文コード19726598 品番RBU - 15
参考基準価格(税別)¥129,100 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はシャンク径・座ぐり径など13種類から選べます 他の種類を見る

15〜50Φまでの裏座ぐり加工が可能です。
一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。
切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。

用途
裏座ぐり加工に。
左回転でご使用下さい。
トラスコ品番530-0091 刃数1枚 全長(mm)95 シャンク径(mm)20 座ぐり径(Φmm)15 有効加工深さ(mm)35 適合インサートCPGT04T1043

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする