RBU - 20 偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU ハーマンビルツ 19726616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBU - 20 偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU ハーマンビルツ 19726616
RBU - 20 偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU ハーマンビルツ 19726616

偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本シャンク径(mm)20座ぐり径(Φmm)20注文コード19726616品番RBU - 20
参考基準価格(税別)¥131,700販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

15~50Φまでの裏座ぐり加工が可能です。
一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。
切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。

用途
裏座ぐり加工に。
左回転でご使用下さい。
仕様内部給油タイプトラスコ品番530-0089刃数1枚全長(mm)107シャンク径(mm)20座ぐり径(Φmm)20有効加工深さ(mm)45適合インサートMCEX060204FRH、MCMT060204EN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする