※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーマンビルツ
ハーマンビルツの 面取り・バリ取り
ハーマンビルツの 面取りカッター
ハーマンビルツの カッター(カウンターシンク)
偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19726905
品番
RFS - 27
参考基準価格(税別)
¥123,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
穴の裏面取り加工が可能です。
一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。
用途
穴の裏面取り加工用。
右回転でご使用下さい。
仕様
内部給油タイプ
トラスコ品番
530-0108
全長(mm)
143
径(Φmm)
裏面取り:27
先端角(°)
45
シャンク径(mm)
25
有効加工深さ(mm)
75
適合インサート
TCEW090204FN、TCEX090204FL、TCMT0600204EN