タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ポリ袋・ゴミ袋
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ポリ袋(ゴミ袋)
規格カラーポリ袋25ミクロン(食品衛生法適合品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(20袋×100枚)
注文コード
19727097
品番
S228356
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
カラーポリシリーズの着色ブルーに100枚外袋入/1000枚クラフト包装エコノミータイプ(厚さ0.025)をNo.9〜15まで取り揃えました。
トラスコ品番
555-9741
材質
LLD
厚さ(mm)
0.025
色
青
規格
No.13
縦(mm)
380
横(mm)
260