※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接用ケーブルSX-WCT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 19727185 品番 SX-WCT38-30M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

超可とう性導体を採用した溶接ケーブルです。
アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用出来ます。
可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。
シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。
手元線の為、10m以下での切断対応可能です。

用途溶接用ケーブル トラスコ品番552-8075 材質軟質クロロプレンゴム タイプ黒色 ケーブル長(m)30 適合電流(A)【100%】198【50%】280【80%】221 使用電線SX-WCT38
注意
※10m以上1m単位での切断対応可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする