※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水中溶接用キャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 19727201 品番 ES-WCT(U2)30Y-10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。
泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。
水中溶接作業に適しています。
10m単位であればご相談に応じます。

用途水中溶接用ケーブル トラスコ品番552-9707 材質【発泡被覆材】塩ビ【ES-WCT】架橋ポリエチレン 黄色 定格電圧(V)100 未満 全長(m)10 ケーブル長(m)10 外径(Φmm)30.5 適合電流(A)【100%】219【50%】309【80%】244 芯数1 導体断面積(mm2)30 使用電線30 導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.657以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする