※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(100本)
幅(mm)4.6
注文コード19727271
品番CV-200GREEN100P
参考基準価格(税別)¥1,690
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
配線の識別用として、最適です。
ケーブルの色に合わせてご使用できます。
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。