※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV-250GREEN100P 結束バンド緑色 コンベックス 19727280 CV-250GREEN100P 結束バンド緑色 コンベックス 19727280 CV-250GREEN100P 結束バンド緑色 コンベックス 19727280 CV-250GREEN100P 結束バンド緑色 コンベックス 19727280

結束バンド緑色

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 幅(mm)4.9 注文コード19727280 品番CV-250GREEN100P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

配線の識別用として、最適です。
ケーブルの色に合わせてご使用できます。
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。

用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 トラスコ品番582-0593 材質ナイロン66(UL規格94V-2) 長さ(mm)250 幅(mm)4.9 厚さ(mm)1.5 緑色 使用温度範囲(℃)-40〜85 最大結束径(Φmm)60 締付力(kg)12〜14 引張強度(N)245 最小結束径(Φmm)5 締付力(N)117〜137

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする