※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCPEV 0.9X2PX100M 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線 19727359 FCPEV 0.9X2PX100M 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線 19727359 FCPEV 0.9X2PX100M 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線 19727359

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード19727359 品番FCPEV 0.9X2PX100M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。
ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。
アルミ箔貼付けプラスチックテープによる静電遮蔽付です。
ドレンワイヤ付のため、ケーブルの接続及び設置作業が容易に行えます。

用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。 トラスコ品番607-9796 全長(m)100 外径(Φmm)6.5 芯数4 絶縁体厚さ(mm)0.23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする