※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP1.2X10PX100M 火災報知器用耐熱電線 HP 伸興電線 19727657 HP1.2X10PX100M 火災報知器用耐熱電線 HP 伸興電線 19727657

火災報知器用耐熱電線 HP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード19727657 品番HP1.2X10PX100M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

日本電線工業会規格(JCS 3501)適合品です。
(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。
消防庁告示第11号で規定された耐熱性能を有しています。
全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。
金属化紙テープによる遮蔽付を標準としています。

用途防災施設などにおける小勢力回路用(使用電圧60V未満)。 トラスコ品番607-9832 全長(m)100 外径(Φmm)13.7 芯数20 絶縁体厚さ(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする