※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECXS-5CFBAL-BK-SX100M 衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL) 伸興電線 19727718 ECXS-5CFBAL-BK-SX100M 衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL) 伸興電線 19727718 ECXS-5CFBAL-BK-SX100M 衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL) 伸興電線 19727718

衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード19727718 品番ECXS-5CFBAL-BK-SX100M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

外部導体にアルミ合金線を用い、18%程度(メーカー比)軽量化しています。
可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。
内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。

用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。 トラスコ品番607-9748 全長(m)100 外径(Φmm)7.7±0.3 芯数1 絶縁体厚さ(mm)1.98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする