※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸ドリルビット HEXLL1200タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19727797 品番 HEXLL12-400
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

豊富なサイズ展開であらゆるニーズに対応します。

用途法面工事用。 トラスコ品番652-2528 適合機種ハンマードリル 全長(mm)1200 被削材●コンクリート●石材●岩石●ブロック 有効長(mm)1050 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)13 刃径(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする