※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コマドリル
コマドリルの ドリル
コマドリルの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
コマドリルの コンクリートドリル
六角軸ドリルビット HEXLL1200タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19727806
品番
HEXLL12-420
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
豊富なサイズ展開であらゆるニーズに対応します。
用途
法面工事用。
トラスコ品番
652-2544
適合機種
ハンマードリル
全長(mm)
1200
被削材
●コンクリート●石材●岩石●ブロック
有効長(mm)
1050
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
13
刃径(mm)
42