曜日別特売
SPS-1LR 入力支援スイッチ(たっちぴこ) 国際電業 19727815

 

SPS-1LR 入力支援スイッチ(たっちぴこ) 国際電業 19727815
SPS-1LR 入力支援スイッチ(たっちぴこ) 国際電業 19727815
SPS-1LR 入力支援スイッチ(たっちぴこ) 国際電業 19727815
SPS-1LR 入力支援スイッチ(たっちぴこ) 国際電業 19727815

入力支援スイッチ(たっちぴこ)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード19727815品番SPS-1LR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

介護福祉機器に接続して信号入力するスイッチとして開発した商品です。

用途
介護福祉機器に。
リハビリ機器に。
測定機器に。
アミューズメント、eスポーツに。
仕様付属VCTFコード:2極3.5Φ単頭ストレートプラグ付ケーブル2mトラスコ品番683-4226材質ABS樹脂幅(mm)84.2ライトレッド接点1a連数1動作特性モーメンタリ電気定格DC30V1A DC6V5mA DC12V2mA DC24V1mA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする