単品梱包

- お年賀タオル 名刺ポケット付き モノタロウ 19728339 - お年賀タオル 名刺ポケット付き モノタロウ 19728339 - お年賀タオル 名刺ポケット付き モノタロウ 19728339 - お年賀タオル 名刺ポケット付き モノタロウ 19728339

お年賀タオル 名刺ポケット付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード19728339 品番-
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

のし付きのタオルです。
名刺やカードが入るポケット付きです。
ご挨拶や贈答用に最適です。

用途
年末年始のご挨拶用に。
イベントの記念品や粗品として。
ノベルティとして。
種別フェイスタオル 材質綿100% 寸法(mm)約340×800 ホワイト 質量(g/枚)約56 販売区分業務用
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管して頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。
※金属等が付いたものと一緒に洗濯すると、タオル生地が毛羽立つ場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする