Minimo
超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3.1
3.1
4
8
外径(Φmm)
3.1
3.1
4
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19728497
品番
BC1415
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番
852-7255
軸径(Φmm)
2.34
形状
スパイラルカット
全長(mm)
44.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃長(mm)
3.1
刃径(Φmm)
3.1
外径(Φmm)
3.1
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。