曜日別特売
BC1419 超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカット Minimo 19728515

超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(Φmm)8
外径(Φmm)8
内容量1本注文コード19728515品番BC1419
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。

トラスコ品番852-7259軸径(Φmm)2.34形状スパイラルカット全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)8刃径(Φmm)8外径(Φmm)8
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする