※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
連結リング固定具(密閉型) 屋内用
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2袋×1000個)
注文コード
19728531
品番
CR4H-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
用途
束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。
トラスコ品番
477-4477
材質
ナイロン66
幅(mm)
14.5
色
ナチュラル
高さ(mm)
7.6
穴径(Φmm)
ねじ:なし
奥行(mm)
9.1
ねじ寸法
なし
最大結束径(Φmm)
5.1
バンド幅(mm)
使用結束バンド:2.3〜7.6
縦(mm)
9.1
横(mm)
14.5