コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 腰袋
電工腰袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
300
トラスコ品番
128-3066
注文コード
19728671
品番
KCN-01BBU
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
高さ・形状・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な国産厚綿布を使用しています。
パラフィン防水加工を施しています。
ベルト通部分にヨレ止め付です。
用途
作業工具、電動工具等の収納に。
トラスコ品番
128-3066
材質
パラフィン防水加工綿布
幅(mm)
215
高さ(mm)
300
奥行(mm)
95
注意
※色落ちや型くずれの原因となりますので、洗濯はお避けください。