電工腰袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)270 形状スタンダードタイプ電工用腰袋 トラスコ品番128-3070 注文コード19728689 品番KCN-02BBK
参考基準価格(税別)¥5,430 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は高さ・形状・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

丈夫な国産厚綿布を使用しています。
パラフィン防水加工を施しています。
ベルト通部分にヨレ止め付です。

用途作業工具、電動工具等の収納に。 トラスコ品番128-3070 材質パラフィン防水加工綿布 長さ(mm)270 形状スタンダードタイプ電工用腰袋 幅(mm)200 高さ(mm)270 奥行(mm)70 ベルト通し幅(mm)60
注意
※色落ちや型くずれの原因となりますので、洗濯はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする