ミツワ東海
ミツワ東海の 鎌
ミツワ東海の クリーナー・手入れ用品
一般焼却炉
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(Φ×mm)
【本体】390×865、【煙突】106×920(t0.8)
注文コード
19728784
品番
RA-80
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
廃棄物処理法第14条を遵守願います。
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
370×200
寸法(Φ×mm)
【本体】390×865、【煙突】106×920(t0.8)
本体板厚(mm)
1.6
質量(kg)
28
表面処理
アルマ加工
設置面積(幅W×奥行D)(mm)
(据付)530×480
高さ(mm)
(据付面積)1635
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※2tトラックが入れない場所への配達はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
16,500
/
税込
¥
18,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません