BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
BLACK&DECKERの 高圧洗浄機用アクセサリー
BLACK&DECKERの 高圧洗浄機用接続部品
高圧洗浄機用オプションパーツ 回転ブラシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19728811
品番
PRB01
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ブラックアンドデッカー高圧洗浄機用オプションパーツです。
用途
洗浄機パーツ
トラスコ品番
378-7630
適合機種
PW1300C、PW1500SP(SPE)、PW1700SPX(SPE)
幅(mm)
140
高さ(mm)
100
品名
回転ブラシ
奥行(mm)
405