※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハウスビーエム
ハウスビーエムの ホールソー・コアドリル
ハウスビーエムの ホールソー
ハウスビーエムの ホールソー関連商品
超硬ホルソー(回転用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19728829
品番
SH-105
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。
一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
用途
板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板
トラスコ品番
161-9241
材質
刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス
全長(mm)
85
有効切削能力(mm)
鉄板:4.5
有効長(ふところ深さ)(mm)
10
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
105