TTB-21-0 旋削用平剣バイト カムス(旧:高周波精密) 19729355

メイン画像

旋削用平剣バイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番815-7772
内容量1本注文コード19729355品番TTB-21-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。

トラスコ品番815-7772適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)幅(mm)10全長(mm)100高さ(mm)10JIS規格21形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする