メイン画像
カムス(旧:高周波精密)
旋削用平剣バイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
815-7773
815-7772
815-7867
815-7773
815-7774
815-7775
815-7776
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19729380
品番
TTB-21-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
トラスコ品番
815-7773
適合機種
旋盤
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)
幅(mm)
19
全長(mm)
180
高さ(mm)
25
JIS規格
12R形