メイン画像
カムス(旧:高周波精密)
旋削用外ねじ切バイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
815-7874
815-7803
815-7873
815-7804
815-7805
815-7874
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19729730
品番
TTB-51-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
トラスコ品番
815-7874
適合機種
旋盤
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)
幅(mm)
32
全長(mm)
250
高さ(mm)
32
JIS規格
51形