※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9D 長時間用検知管 ガステック 19730825 9D 長時間用検知管 ガステック 19730825

長時間用検知管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 19730825 品番 9D
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
簡単な直接測定で,分析機器・操作も不要です。
個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度、あるいは濃度分布、日間変動など簡単に知ることができます。
本品以外に測定に必要な器具はありません(個人装着の場合のみ専用のドジチューブホルダをご使用ください)

用途個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度あるいは濃度分布、日間変動などを簡単に知るために。 トラスコ品番245-0335 材質硝子内に各種試薬を封入 幅(mm)155 高さ(mm)20 奥行(mm)55 対象ガス二酸化窒素 有効期間1年(冷蔵庫保管) 対象二酸化窒素 測定範囲(ppm)0.1〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする