東芝
東芝の 照明器具
東芝の 誘導灯/非常灯
東芝の 誘導灯
非常用誘導灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19731191
品番
FBK-10702-LS17
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
取付金具不要で省施工です。双方向リモコンでメンテナンスも容易です。
非常時、蓄電池で20分間点灯します。
トラスコ品番
251-2492
材質
本体:樹脂
厚さ(mm)
59
取付方式
木ねじ3.8(別売)
等級
C級
発光色
白
縦(mm)
164
横(mm)
143
表示内容
両面
サイズ(mm)
233
注意
※両面仕様は、意図する進行方向に向かえるように表示板を2枚選定してください。
※パネルは別売です。