重曹ちゃん 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24個) 注文コード19731245 品番390014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ガンコなコゲ汚れもしっかり落とします。
振出し口が2段階に調節できる便利な専用ボトルです。
脱臭、おそうじにいろいろな場面で大活躍。

用途
キッチン周りの洗浄、研磨に。
ニオイが気になる場所の脱臭に。
成分重炭酸ソーダ99%以上 トラスコ品番346-0066 容量(g)500 主成分重曹 液性アルカリ性
注意
※直射日光を避け、高温・多湿の所に置かない。
※食品への使用は不可。
※アルミ製品には使用しない。
※子供の手の届くところに置かない。
※熱湯に入れない(ふきこぼれて危険です)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする