クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの オールシーズン トップス
長袖ジャンパー 32596
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19731331
品番
32596-48-L
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
安全性を高める前後に反射ぱピングや制電素材、快適性を高めるリラックスカットやポケットなど、機能満載のユニフォームです。
トラスコ品番
438-9941
材質
ポリエステル90%、綿10%(裏綿)
色
チャコールグレー
サイズ
L
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
65.5