曜日別特売
6401S-NRB50 高耐久性 低床式重荷重用 自在 ナイロン車 640Sシリーズ ハンマーキャスター 19731410

高耐久性 低床式重荷重用 自在 ナイロン車 640Sシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個車輪径D(Φmm)50トラスコ品番552-2333注文コード19731410品番6401S-NRB50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

スラストベアリングの採用で旋回耐久性が飛躍的に向上しました。
旋回耐久性が10倍以上に向上し、旋回始動力が50%軽減されました。

用途
重量物の搬送
無人搬送・自立走行搬送
トラスコ品番552-2333材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)38取付高H(mm)88取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11許容荷重(N[kgf])326.4許容荷重(daN)320取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)68~71取付座B(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする