※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYV525M 高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋) TY-Rap 19736766 TYV525M 高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋) TY-Rap 19736766 TYV525M 高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋) TY-Rap 19736766 TYV525M 高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋) TY-Rap 19736766 TYV525M 高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋) TY-Rap 19736766 TYV525M 高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋) TY-Rap 19736766

高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード19736766 品番TYV525M
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。

用途
病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。
空調管理設備のケーブル結束に。
トラスコ品番623-9612 材質本体:ECTFEフッ素ポリマー(ECTFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)192 幅(mm)4.7 えんじ色 最大結束径(Φmm)48 引張強度(N)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする