YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 2P電源タップ
丸型タップ4個口PD20W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
0.5
注文コード
19736940
品番
H47005PD20WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力
Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A 20W MAX / Type-A:DC5V/2.4A / Type-C+Type-A:DC5V/3A
合計15W
材質
ABS
コード長さ(m)
0.5
本体質量(g)
253
口数
【AC】4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
92×92×58
USBポート数
Type-A×2/Type-C×1
USB
PD20W
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません