曜日別特売
H49015PD20WH USBタップ6個口PD20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 19736976

H49015PD20WH USBタップ6個口PD20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 19736976
H49015PD20WH USBタップ6個口PD20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 19736976
H49015PD20WH USBタップ6個口PD20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 19736976

USBタップ6個口PD20W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個コード長さ(m)1.5注文コード19736976品番H49015PD20WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
定格出力
Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A / Type-A:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A / Type-C+Type-A:DC5V/3A
合計20W
材質ABSタイプ6個口ポート数Type-A:2ポート/Type-C:1ポートコード長さ(m)1.5本体質量(g)274寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×169×30
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする