ATRGY10 アルミ丸形テープ ラクテム 19737195 ATRGY10 アルミ丸形テープ ラクテム 19737195 ATRGY10 アルミ丸形テープ ラクテム 19737195 ATRGY10 アルミ丸形テープ ラクテム 19737195 ATRGY10 アルミ丸形テープ ラクテム 19737195

アルミ丸形テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 寸法D(mm)10 注文コード19737195 品番ATRGY10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は寸法Dなど12種類から選べます 他の種類を見る

アルミを蒸着したポリエステルフィルムに強力な両面テープを貼り丸型にカットした商品です。
表面はアルミの艶消し、艶有りの2種類、サイズは6種類よりお選びいただけます。
裏面は再はく離可能で強接着な両面テープを採用しております。

用途穴やキズ隠し、ワンポイントなど様々なシーンに。 型式【表面基材】200WL PAT1 11LL t=0.2mm タイプ艶有(FNSツヤ) 寸法D(mm)10 材質(表面)蒸着ポリエステルフィルム / リンテック社製 両面テープ日東 No.5000NS t=0.16mm / アクリル系粘着剤、不織布 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※貼り付け前に施工面の汚れを取り脱脂処理を行ってからご使用ください。
※極端な高温多湿、低温は避けてください。(温度10℃〜30℃、湿度70%RH以下で保管が理想的です。)
※低温、高温条件下では、粘着力、保持力が低下し剥がれやすくなります。
※直射日光、至近距離からの蛍光灯照射などは避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする