本体画像
川西工業
川西工業の 掃除用具
川西工業の 粘着クリーナー
川西工業の 粘着クリーナー用テープ
粘着クリーナー用スペアテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(90巻)
注文コード
19737335
品番
5656
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
剥がした後にゴミが残らないスパイラル巻タイプ。剥がす際のきっかけがあり剥がしやすい。剥がす方向も記載されており分かりやすい。
用途
・作業着の清掃・工場内作業前の衛生管理・お掃除
幅(mm)
160
テープ幅(mm)
160
芯径(mm)
38
テープ
90周
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
商品チラシ(0.22MB)