本体画像

プラスチックグローブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 19737387 品番 2137M
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

粉なし(パウダーフリー)加工を施し、手にピッタリフィットする超極薄仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

用途・医療現場・介護・掃除・メンテナンス作業・DIY 材質塩化ビニル樹脂(可塑剤) 厚さ(mm)0.05 クリア サイズM 入数(枚)100 機能耐油・耐洗剤・耐久・柔軟性 全長(cm)23 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし
関連資料:商品チラシ(0.42MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19737396
2025-12-04
用途:
薬品の防御
オマタ美容室 様 (サービス業)

普通に使いやすいもう少し長さが有ると手首の保護が良いかと思う

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする