サンプル画像

77 マリンレリー パーカー MAEGAKI(前垣) 19737466 77 マリンレリー パーカー MAEGAKI(前垣) 19737466 77 マリンレリー パーカー MAEGAKI(前垣) 19737466 77 マリンレリー パーカー MAEGAKI(前垣) 19737466

マリンレリー パーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19737466 品番 77
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

太いポリエステル長繊維を使用し、高周波ウェルダー加工による無縫製で仕上げた丈夫なパーカーです。
長繊維の特長から、しなやかで軽くて強い商品です。また耐寒性、防水性、速乾性に優れています。
二重袖、内ポケットを採用。前立ては大きな持ち手を使用した上げ下げし易いビスロンファスナーを採用しました。(生地厚0.35mm)

用途軽作業・デリバリー・水産業・建築業 仕様防水・前立て・バックフラップ・二重袖・内ポケット セット内容ジャケットのみ ブラック/MADARA サイズ5L 質量(g)(Lサイズ)890 胸囲(cm)102〜112 材質(裏)ポリエステル100% 材質(表)PVC 適応身長(cm)183〜186

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする