サンプル画像

77 マリンレリー 胸付ズボン MAEGAKI(前垣) 19737475 77 マリンレリー 胸付ズボン MAEGAKI(前垣) 19737475 77 マリンレリー 胸付ズボン MAEGAKI(前垣) 19737475 77 マリンレリー 胸付ズボン MAEGAKI(前垣) 19737475 77 マリンレリー 胸付ズボン MAEGAKI(前垣) 19737475

マリンレリー 胸付ズボン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19737475 品番 77
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

太いポリエステル長繊維を使用し、高周波ウェルダー加工による無縫製で仕上げた丈夫な胸付ズボンです。
長繊維の特長から、しなやかで軽くて強い商品です。また耐寒性、防水性、速乾性に優れています。
内ポケット付き。手袋着用時でも使いやすいバックルと脱ぎ着し易いホック付き。小用時にズボンが落ちない仕掛けを施しました。(生地厚0.35mm)

用途軽作業・デリバリー・水産業・建築業 仕様防水・内ポケット セット内容パンツのみ ブラック/MADARA サイズM 質量(g)(Lサイズ)680 腰廻り(cm)72〜80 材質(裏)ポリエステル100% 材質(表)PVC 適応身長(cm)155〜165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする