手型(甲)

ビニール手袋 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1函(100枚) 注文コード 19737561 品番 RZ001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

手にフィットするため、細かい作業に適しています。
塩化ビニル樹脂製のため、洗剤や油に対して耐久性があります。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途
[産業用] ≫ [農業] ≫ [摘果作業に] ≫ [水などの浸入を防ぐディスポーザブルタイプの極薄手]
[産業用] ≫ [農業] ≫ [仕分け作業に] ≫ [指先感覚が活かせる、極薄手タイプ]
[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に]
[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [検査作業に] ≫ [素手感覚が活かせるディスポーザブルタイプ]
[産業用] ≫ [介護・福祉関連業] ≫ [衛生対策に] ≫ [やわらかく使いやすいディスポーザブル手袋]
[医療機関向け] ≫ [一般作業]
半透明 サイズL 全長(cm)23 材質(樹脂部)塩化ビニル樹脂 / 非フタル酸エステル系可塑剤 手のひらまわり(cm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.98MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする