手型(甲)

ニトリル手袋 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1函(100枚) サイズXS 注文コード19737570 品番RZ002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

食品衛生法に適合しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対して耐久性があり、丈夫です。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途
[産業用] ≫ [農業]
[産業用] ≫ [水産・漁業]
[産業用] ≫ [清掃・サービス業]
[産業用] ≫ [食品関連業]
[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [食品に直接触れる作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [部品の組付け作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]
[産業用] ≫ [精密機械工業]
[医療機関向け] ≫ [一般作業]
ブルー サイズXS 入数(枚)100 全長(cm)24 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 手のひらまわり(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする