レスキュー3 5年保存 ご飯・パンセット

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容保存食(わかめご飯、ドライカレー)×各1、パン(パウチdeボローニャプレーン/卵・乳不使用)×1、保存水(のどみたす500mL )×1、ウェットティッシュ(20枚入)×1、軍手×1、アルミシート×1 注文コード19737807 品番00349367
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,590
販売価格(税別)
2,398
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

人気の「ご飯・パン」セット
「ご飯・パン」セットをリニューアル。腹持ちのよいアルファ化米2食と、人気の高いパンをセット。

セット内容保存食(わかめご飯、ドライカレー)×各1、パン(パウチdeボローニャプレーン/卵・乳不使用)×1、保存水(のどみたす500mL )×1、ウェットティッシュ(20枚入)×1、軍手×1、アルミシート×1 幅(mm)95 高さ(mm)305 タイプアルファ米×2・パウチパン 奥行(mm)235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする