三和製作所
三和製作所の 非常食
レスキュー3 5年保存 ご飯・パンセット
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
保存食(わかめご飯/五目ごはん)×1、パン(災害備蓄用パン2個/缶入り)×1、保存水(のどみたす500mL)×1、ウェットティッシュ(20枚入)×1、軍手×1、アルミシート×1
注文コード
19737816
品番
00350562
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,374
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
人気の「ご飯・パン」セット
「ご飯・パン」セットをリニューアル。腹持ちのよいアルファ化米2食と、人気の高いパンをセット。
セット内容
保存食(わかめご飯/五目ごはん)×1、パン(災害備蓄用パン2個/缶入り)×1、保存水(のどみたす500mL)×1、ウェットティッシュ(20枚入)×1、軍手×1、アルミシート×1
幅(mm)
95
高さ(mm)
305
タイプ
アルファ米×2・缶入パン
奥行(mm)
235