レスキュー3 7年保存 レギュラーセット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容保存食(わかめご飯、五目ご飯)×各1、クッキー(米粉クッキー)×1 、保存水(のどみたす500mL )×1、非常用トイレ袋(フラット3枚入り)、ポリ袋×3枚 注文コード19737825 品番00349371
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

大切な三要素! 水・食糧・トイレ
必要不可欠な3種「水、食糧、トイレ」に、アレルギー体質の方にも安心して食べられるアルファ化米・米粉クッキーをセットしました。必要に応じてこども用軍手をプラスできます。

セット内容保存食(わかめご飯、五目ご飯)×各1、クッキー(米粉クッキー)×1 、保存水(のどみたす500mL )×1、非常用トイレ袋(フラット3枚入り)、ポリ袋×3枚 幅(mm)225 高さ(mm)85 タイプ軍手なし 奥行(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする