三和製作所
三和製作所の 非常食
レスキュー3 7年保存 レギュラーセット
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
保存食(わかめご飯、五目ご飯)×各1、クッキー(米粉クッキー)×1 、保存水(のどみたす500mL )×1、非常用トイレ袋(フラット3枚入り)、ポリ袋×3枚、こども軍手(S)
注文コード
19737841
品番
00349768
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
大切な三要素! 水・食糧・トイレ
必要不可欠な3種「水、食糧、トイレ」に、アレルギー体質の方にも安心して食べられるアルファ化米・米粉クッキーをセットしました。必要に応じてこども用軍手をプラスできます。
セット内容
保存食(わかめご飯、五目ご飯)×各1、クッキー(米粉クッキー)×1 、保存水(のどみたす500mL )×1、非常用トイレ袋(フラット3枚入り)、ポリ袋×3枚、こども軍手(S)
幅(mm)
225
高さ(mm)
85
タイプ
こども軍手S付
奥行(mm)
170