アスト
アストの 非常食
アスト新・備1日3食3日間非常食セット 4箱入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
19737990
品番
00349365
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥23,738
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
1人1日3食分をセットに
賞味期限5年
調理不要なので開けてすぐに食べられます。
セット内容
新食缶ベーカリー×3缶(オレンジ・黒糖・メロン各1缶)/玄米リゾット×3袋(和風・トマト・カレー各1袋)/エネバー×3袋/パワーブーストようかん×1袋(6本入り)
幅(mm)
356
高さ(mm)
297
質量(g)
2110(1箱あたり)
奥行(mm)
255